LEESON 50 hertsin moottorit, yksivaiheinen, tippumisen kestävä, joustava pohja


Leesonin 50 Hz:n AC-moottorit ovat yksivaiheisia yksiköitä, joissa käytetään kondensaattoria, joka tarjoaa lisätehoa käynnistyksen aikana maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti keskisuurista korkeisiin vääntömomentteihin kuljettimessa, ruuvikäytössä, ilmanvaihdossa, myymälätyökaluissa ja pumppusovelluksissa.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Avaa tippuminen , Kehys: 56H , Hz: 50 , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Asennus: Kehto , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1401-1500 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , lämpösuojaus: Ei eristetty
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMPalvelukerroinJänniteHinta (ei alv)
A
114225.00
8.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/220€979.07
B
114233.00
9.62F12 "14401.15220€1,603.65

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Leesonin 50 Hz AC-moottorit koostuvat apukäämityksestä, pääkäämityksestä ja kondensaattorikäynnistyksestä.
  • Ne tarjoavat jatkuvan käytön kuulalaakereilla, jotka tarjoavat jopa 1440 rpm nopeuden.
  • Näissä B-luokan eristetyissä yksiköissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi ja telinepohja helpon asennuksen varmistamiseksi.
  • Ne on varustettu avoimella tippatiivisellä kotelolla, jotta jäähdytysilma pääsee virtaamaan moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
  • Näissä yksivaiheisissa malleissa on myötä- tai vastapäivään pyörivät akselit, joissa on kiilarakenne.
  • Ne mahdollistavat jatkuvan käytön ja kestävät jopa 40 celsiusasteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaiheinen moottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Kuinka valita avoimen ja tippumisen estävän kotelomoottorin välillä?

Avokaapin moottorit sopivat kohteisiin, joissa ilmanvaihto on vähäinen. Niiden avoin muotoilu varmistaa, että ilma kiertää vapaasti moottorin läpi. Toisaalta avoimet tippatiiviit kotelot tarjoavat tuuletuksen ja estävät nestepisaroiden pääsyn moottorin koteloon.

Mitä luokan B eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on luokan B eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?