ILMANKÄSITTELIJÄ 2DWG1-linkkisuodatin 16 x 20 tuumaa 432 tuuman pituus | AB9LQL

AIR HANDLER 2DWG1 linkkisuodatin 16 x 20 tuumaa 432 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9LQL Malli: 2DWG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkkisuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus25%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lankalämpötiivistetyt sisäkerrokset
Alkuperäinen vastus0.28 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila120-astetta F
Linkkien määrä24
kerros3
Lohkon korkeus16 "
Levyn pituus20 "
Osat laatikossa24
Paksuus1"
Kokonaispituus432 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DWG1 linkkisuodatin 16 x 20 tuumaa 432 tuumaa pituus
€289.09 / yksikkö