VESTIL G6-12 rakenteellinen telinesuoja, 12 x 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7TJM Malli: G6-12

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
Kanavan koko6"
Kanavan paksuus0.2 "
VäriKeltainen
Syvyys6"
Korkeus12.25 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko5 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko1
Teräksen paksuus6 sisään.
Käyttökelpoinen pituus3 11 / 16 "
Käytettävä leveys4 9 / 16 "
Leveys8.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL G6-36 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 36 tuumaa Korkeus | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "€156.91
VESTIL G6-24 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 24 tuumaa korkeus | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "€123.98
VESTIL G6-18 Rakenteellinen telinesuoja, 18 x 8 tuuman koko | AG7TJP G6-1818.25 "€106.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL G6-12 rakenteellinen telinesuoja, 12 x 8 tuuman koko
€93.73 / yksikkö