VESTIL G6-sarjan rakenteelliset telinesuojat


Suodattaa
Liitetyyppi: Pultti päällä , Kanavan koko: 6" , Kanavan paksuus: 0.2 " , Väri: Keltainen , Syvyys: 6" , Materiaali: Teräs , Asennusreiän koko: 5 / 8 " , Asennuslevyn syvyys: 6.25 " , Asennuslevyn leveys: 10.5 " , Pakkauskoko: 1 , Käytettävä pituus: 3 11 / 16 " , Leveys: 8.06 "
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
G6-12
12.25 "€93.73
B
G6-18
18.25 "€106.31
C
G6-24
24.25 "€123.98
D
G6-36
36.25 "€156.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?