VESTIL G6-18 rakenteellinen telinesuoja, 18 x 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7TJP Malli: G6-18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
Kanavan koko6"
Kanavan paksuus0.2 "
VäriKeltainen
Syvyys6"
Korkeus18.25 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko5 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko1
Teräksen paksuus6 sisään.
Käyttökelpoinen pituus3 11 / 16 "
Käytettävä leveys4 9 / 16 "
Leveys8.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL G6-36 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 36 tuumaa Korkeus | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "€145.74
VESTIL G6-24 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 24 tuumaa korkeus | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "€116.17
VESTIL G6-12 Rakenteellinen telinesuoja, 12 x 8 tuuman koko | AG7TJM G6-1212.25 "€82.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL G6-18 rakenteellinen telinesuoja, 18 x 8 tuuman koko
€89.99 / yksikkö