VESTIL G6-36 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3QMP Malli: G6-36Ristiviite: 8AY31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
Pohjan syvyys6.25 "
Pohjan leveys10.5 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
Kanavan koko6"
Kanavan paksuus0.2 "
VäriKeltainen
Syvyys6"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus36.25 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Asennusreiän koko5 / 8 "
Asennuslevyn syvyys6.25 "
Asennuslevyn leveys10.5 "
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaispituus6"
pakkauskoko1
Käyttökelpoinen pituus3 11 / 16 "
Käytettävä avautumissyvyys4"
Käytettävä avaamisleveys4-1 / 2 "
Käytettävä leveys4 9 / 16 "
Leveys8.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.015
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL G6-24 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 24 tuumaa korkeus | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "€116.17
VESTIL G6-12 Rakenteellinen telinesuoja, 12 x 8 tuuman koko | AG7TJM G6-1212.25 "€82.97
VESTIL G6-18 Rakenteellinen telinesuoja, 18 x 8 tuuman koko | AG7TJP G6-1818.25 "€89.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL G6-36 lavatelineen suoja, 8-1/16 x 6 x 36 tuumaa korkeus
€145.74 / yksikkö