SNAP-TITE Liitin, 316 SS, 3 / 4-14


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 3 / 4 "-14
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
SVHC12-12F
FNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€422.70
B
S71-3C12-12F
FNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€829.11
B
S71-3C12-12FV
FNPT40 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€615.79
A
SPHC12-12F
FNPT25 gpm-7000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€243.69
A
SVHC12-12FV
FNPT25 gpm-2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€424.90
A
SPHC12-12FV
MNPT14 gpm-7000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€262.89
C
SVHC12-12M
NPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€527.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?