VESTIL EPFC-CB-15 vastapainolattianosturi, sähkökäyttöinen | CE3DBL

VESTIL EPFC-CB-15 vastatasapainon lattianosturi, sähkökäyttöinen

Tuote: CE3DBL Malli: EPFC-CB-15
€17,689.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturit
Akun tyyppi24V / 12A
Koko1500 lbs.
Kapasiteetti sisään vedetty1500 lbs.
VäriKeltainen
Johdon jännite115V AC
Käyttömoottori24V DC, 0.7KW
Laajennettu nostoalue97 "
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Korkeus68.38 "
Pituus107.5 "
Nosta moottorin tehoa24V DC-
Nostonopeus lastattu0.5 sekuntia.
Nostonopeus kuormittamaton0.7 sekuntia.
Pienennä nopeutta kuormalla0.75 sekuntia.
Pienennä nopeutta ilman kuormaa0.25 sekuntia.
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa105 "
Max. Puomin pituus97 "
Max. Kantavuus1500 lbs.
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella400 lbs.
Min. Palvelu per maksu8 tuntia.
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys1.38 "
Sisään vedetty nostoalue44 1 / 4 "
Tasaisen kapasiteetin akku laajennettu800 lbs.
Tasainen kapasiteetti manuaalisesti laajennettu400 lbs.
Leveys33.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaAkun tyyppiKokoMax. Puomin pituusVirtalähdeTakapyörän leveysLeveysSyvyysHinta
VESTIL EPFC-25 Sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Akkukäyttöinen1.38 "30 "79.5 "€13,945.78
Tarjouspyyntö
VESTIL EPFC-25-AA Säädettävä sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Akkukäyttöinen1.375 "43.75 "79.125 "€14,739.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPFC-CB-15 vastatasapainon lattianosturi, sähkökäyttöinen
€17,689.94 / yksikkö