GATES Lämpöherkät termoplastiset kutistepihdit


Gatesin lämpöherkät kutistepuristimet ovat eräänlainen kiristysmekanismi, joka hyödyntää tiettyjen materiaalien lämpöominaisuuksia turvallisen ja tiukan otteen saavuttamiseksi. Näitä puristimia käytetään yleisesti erilaisissa valmistus- ja teollisuussovelluksissa, joissa esineiden väliaikaiseen tai pysyvään kiinnitykseen... vaaditaan. Lue lisää

Suodattaa
materiaali: Lämpöherkkä kestomuovi , Temp. Alue: -40 - 302 astetta F
TyyliMalliLetkutunnusMaks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.Hinta (ei alv)
A
32922
1 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "€3.54
A
32915
1 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "€3.33
A
32929
3 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "€3.74
A
32919
3 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "€3.53

Ominaisuudet

  • Gatesin lämpöherkät kutistepuristimet on valmistettu kestomuovista, mikä estää erinomaisen lujuuden ja lämmönkestävyyden yli- tai alikiristyksen estämiseksi.
  • Niiden käyttölämpötila on -40 - 302 astetta F.
  • Tuotemerkin 32922 puristin sopii letkuille, joiden halkaisija on 13/16 - 15/16 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka vaihtaa vanhat kutistepuristimet?

Vanhan puristimen vaihtoa varten käyttäjä voi sulattaa nauhan juotosraudalla. On tärkeää huomata, että minkä tahansa muun leikkauslaitteen käyttö voi mahdollisesti vahingoittaa letkua.

Kuinka asentaa Gatesin kutistepuristimet?

  • Valitse sopivan kokoinen kutistepuristin sovellukseesi. Varmista, että kiinnitettävä letku on puhdas.
  • Liu'uta kutistepuristin letkuun ja aseta se haluamaasi paikkaan.
  • Käytä lämpöpistoolia tai muuta lämmönlähdettä lämmön levittämiseksi tasaisesti kutistepuristimeen.
  • Puristin kutistuu ja kiristyy letkun ympärille kuumeneessaan. Jatka lämmön käyttöä, kunnes puristin painuu yhteen ja tarttuu letkuun tiukasti.
  • Anna puristimen jäähtyä ennen kuin kohdistat painetta puristettuun kohtaan.
  • Tarkasta asennusprosessi ja varmista, että puristin on kunnolla paikoillaan ja tarjoaa turvallisen liitännän jäähtymisen jälkeen.

Kuinka levittää lämpöä näiden kutistepuristimien asennuksen aikana?

  • Käytä tavallista lämpöpistoolia korkealla asetuksella.
  • Älä käytä avotulta lämmön levittämiseen.
  • Noudata lämpöpistoolin valmistajan antamia turvallisuusohjeita.
  • Vältä kuumentamista yhteen kohtaan liian pitkään. Pidä lämpöpistooli jatkuvasti liikkeessä.
  • Liikuta lämpöpistoolia jatkuvasti niin suurella osalla puristimen pintaa kuin mahdollista varmistaen, että vähintään 1/3 pinnasta on peitetty. Vaikka PowerGrip SB -puristimet ovat erittäin kestäviä, liiallinen lämpö voi saada ne sulamaan.
  • Jatka lämmön käyttöä, kunnes kutistuminen on valmis. Puristimeen painetut tiedot muuttuvat harmaiksi, kun tarpeeksi lämpöä on käytetty.
  • Poista lopuksi lämmönlähde.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?