Paristot mukana: Kyllä , Akun laturin virta: 12A , Akun kapasiteetti pidennetty: 1300 lbs. , Käsin laajennettu kapasiteetti: 600 lbs. , Kapasiteetti sisään vedetty: 1500 lbs. , Pyörän materiaali: Poly terästä , Väri: Keltainen , Johdon jännite: 115V AC , Käyttömoottori: 24V DC, 0.7KW , Laajennettu nostoalue: 97 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän leveys: 2" , Reiän tyyppi: Manuaalinen laajennus , Jalkojen leveys: 43 3/4 "- 58 11/16" , Pituus: 107.5 " , Nostomoottorin teho: 24V DC- , Nostonopeus kuormitettuna: 0.5 sekuntia. , Nostonopeus kuormittamattomana: 0.7 sekuntia. , Laske nopeus kuormalla: 0.75 sekuntia. , Alhainen nopeus ilman kuormaa: 0.25 sekuntia. , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus nosturi pidennetty: 110 " , Max. Jalkojen pituus pidennettynä: 103 1 / 8 " , Max. Kantavuus täydellä laajennuksella: 400 lbs. , Min. Palvelu per maksu: 8 tuntia. , Paristojen määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 5 , Kannettava: Kyllä , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Sisäänvedetty kapasiteetti: 2500 lbs. , Sisään vedetty nostoalue: 44 1 / 4 " , Reikien välinen tila: 8" , Tasaisen kapasiteetin akku pidennetty: 800 lbs. , Manuaalisesti laajennettu yhtenäinen kapasiteetti: 400 lbs. , Jännite: 24V DC- , Jalkojen välinen leveys: 23 "- 28"