VESTIL EPFC-25 sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7RPL Malli: EPFC-25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,945.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattianosturi
Sisältää paristotKyllä
Akun laturin virta12A
Akun tyyppi12V
Koko600 lbs.
Akun kapasiteetti laajennettu1300 lbs.
Kapasiteetti laajennettu manuaalisesti600 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturi24 V
VäriKeltainen
Johdon jännite115V AC
Syvyys79.5 "
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän leveys2"
Etupyörän halkaisija6"
Etupyörän leveys2"
Korkeus66.38 "
Reiän tyyppiManuaalinen laajennus
Pituus80 "
Nostoalue44 1/4 "- 94"
Nostonopeus0.5 sekuntia (Kuormalla), 0.7 s. (Ilman kuormaa)
Nostonopeus lastattu0.5 sekuntia.
Nostonopeus kuormittamaton0.7 sekuntia.
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa110 "
Max. Puomin pituus103.13 "
Max. Korkeus nosturi pidennetty110 "
Max. Pituus Jalat pidennetyt103 1 / 8 "
MittayksikötJOKA
Min. Palvelu per maksu8 tuntia.
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
Reikien lukumäärä3
Kiinnitysreikien määrä3
KannettavaKyllä
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän leveys1.38 "
Takarenkaan halkaisija3"
Takapyörän leveys1.38 "
Sisäänvedetty kapasiteetti2500 lbs.
Tila reikien välissä8"
Jännite24V DC-
Leveys30 "
Jalkojen välinen leveys23 "- 28"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 447.75
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on puomin kulma täysin ulos vedettynä?

V. Kun puomi on täysin ulos vedettynä, se on 50 asteen kulmassa.

K. Mitä käyttäjän tulee tarkistaa ennen nosturin lastaamista?

A.

  • Tarkista, että kuorma on jakautunut tasaisesti ja kiinnitetty kunnolla.
  • Varmista, että nosturi toimii tasaisella alustalla.
  • Varmista, että kuljetusetäisyys on lyhyt. Mitä suurempi etäisyys on, sitä suurempi on tapaturman tai käyttöjärjestelmän liiallisen kulumisen mahdollisuus.

K. Kuinka huoltaa Vestilin EPFC sähkökäyttöistä lattianosturia?

A.

  • Katkaise virta ennen yksikön parissa työskentelemistä, laske puomi ja varmista, että jarrut ovat kytkettyinä ja toimivat kunnolla.
  • Kiilaa trukin pyörät, jotta se pysyy paikallaan. Irrota akut ennen sähköjärjestelmään liittyviä töitä.
  • Tarkista sähköjohdot kulumien ja muiden vikojen varalta. Tarkasta paristot vuotojen ja korroosion varalta.
  • Ennen akun lataamista elektrolyyttitaso on tarkistettava. Taso tulee pitää puoli tuumaa levyjen yläpuolella. Älä täytä liikaa.
  • Lataa akku jokaisen päivän päätteeksi.
  • Kun akkua ei käytetä, se tulee ladata vähintään kerran viikossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaAkun tyyppiKokoMax. Puomin pituusVirtalähdeTakapyörän leveysLeveysSyvyysHinta
VESTIL EPFC-25-AA Säädettävä sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Akkukäyttöinen1.375 "43.75 "79.125 "€14,739.02
Tarjouspyyntö
VESTIL EPFC-CB-15 vastapainolattianosturi, sähkökäyttöinen | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Sähköjohdoton1.38 "33.88 "-€17,689.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPFC-25 sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti
€13,945.78 / yksikkö