VESTIL EPFC-25-AA Säädettävä sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti | AG7RPM

VESTIL EPFC-25-AA säädettävä sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7RPM Malli: EPFC-25-AA
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,739.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattianosturi
Sisältää paristotKyllä
Akun laturin virta12A
Akun tyyppi12V
Koko600 lbs.
Akun kapasiteetti laajennettu1300 lbs.
Kapasiteetti laajennettu manuaalisesti600 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturi24 V
VäriKeltainen
Johdon jännite115V AC
Syvyys79.125 "
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän leveys2"
Etupyörän halkaisija6"
Etupyörän leveys2"
Korkeus67 "
Reiän tyyppiManuaalinen laajennus
Jalkojen leveys43 3/4 "- 58 11/16"
Pituus80 "
Nostoalue44 1/4 "- 97"
Nostonopeus0.5 sekuntia (Kuormalla), 0.7 s. (Ilman kuormaa)
Nostonopeus lastattu0.5 sekuntia.
Nostonopeus kuormittamaton0.7 sekuntia.
Kantavuus2500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa110 "
Max. Puomin pituus103.125 "
Max. Korkeus nosturi pidennetty110 "
Max. Pituus Jalat pidennetyt103 1 / 8 "
MittayksikötJOKA
Min. Palvelu per maksu8 tuntia.
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
Reikien lukumäärä3
Kiinnitysreikien määrä3
KannettavaKyllä
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän leveys1.375 "
Takarenkaan halkaisija3"
Takapyörän leveys1.38 "
Sisäänvedetty kapasiteetti2500 lbs.
Tila reikien välissä8"
Jännite24V DC-
Leveys43.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 494.1
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko nosturin akkujärjestelmälle huoltovaatimuksia?

V. Säännöllinen huolto, kuten akun nestetasojen tarkistaminen ja lisääminen sekä oikean latauksen varmistaminen, on välttämätöntä lyijyakkujen pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn kannalta. Integroitu akkulaturi yksinkertaistaa latausprosessia.

K. Kuinka akun varaustason mittari toimii?

V. Akun varaustason mittari näyttää nosturin akkujen lataustilan. Se on kriittinen ominaisuus akun kunnon valvomiseksi ja sen varmistamiseksi, että nosturin teho ei lopu käytön aikana, mikä estää odottamattomat seisokit.

K. Mitä etuja sähkökäyttöisen nosturin käyttämisestä on käsikäyttöiseen nosturiin verrattuna?

A. Sähkökäyttöiset nosturit vähentävät kuljettajien fyysistä rasitusta ja parantavat tuottavuutta. Ne ovat erityisen hyödyllisiä, kun käsitellään raskaita tai hankalia kuormia, mikä edistää työpaikan turvallisuutta ja tehokkuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaAkun tyyppiKokoMax. Puomin pituusVirtalähdeTakapyörän leveysLeveysSyvyysHinta
VESTIL EPFC-25 Sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Akkukäyttöinen1.38 "30 "79.5 "€13,945.78
Tarjouspyyntö
VESTIL EPFC-CB-15 vastapainolattianosturi, sähkökäyttöinen | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Sähköjohdoton1.38 "33.88 "-€17,689.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPFC-25-AA säädettävä sähkökäyttöinen lattianosturi, 2500 Lb. Kapasiteetti
€14,739.02 / yksikkö