VESTIL EMC-4242-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42 | AG7RNK

VESTIL EMC-4242-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42

Varastossa
Tuote: AG7RNK Malli: EMC-4242-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,075.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen / hydraulinen kulmasäädin
Koko2000 lbs.
Värisininen
Kehdon korkeus24 "
Fork Pocket Center30 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 5 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus36 "
HP2 hv
Pituus63.5 "
NostotoimintotyyppiNappi
Nostonopeus7 ft/s.
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma30 astetta
MittayksikötJOKA
Moottori HP2 hv
Vaihe3
Lavan korkeus24 "
Platform Pituus42 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys42 "
VirtalähdeSähköjohto
Jännite460V
Voltit / vaihe460/3
Leveys59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
Laivan korkeus (cm)91.6
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMax. KallistuskulmaPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EMC-4242-4 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42 | AG7RNL EMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 astetta42 "42 "59 "€7,280.70
VESTIL EMC-4848-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 | AG7RNM EMC-4848-22000 lbs.71.81 "29 astetta48 "48 "68 "€7,176.25
VESTIL EMC-4848-4 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 | AG7RNN EMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 astetta48 "48 "68 "€7,509.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EMC-4242-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42
€7,075.84 / yksikkö