VESTIL EMC-4848-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48

Varastossa
Tuote: AG7RNM Malli: EMC-4848-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,176.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen / hydraulinen kulmasäädin
Koko2000 lbs.
Värisininen
Kehdon korkeus24 "
Fork Pocket Center30 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 5 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus36 "
HP2 hv
Pituus71.81 "
NostotoimintotyyppiNappi
Nostonopeus7 ft/s.
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma29 astetta
MittayksikötJOKA
Moottori HP2 hv
Vaihe3
Lavan korkeus24 "
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys48 "
VirtalähdeSähköjohto
Jännite460V
Voltit / vaihe460/3
Leveys68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 360
Laivan korkeus (cm)92.23
Laivan pituus (cm)182.4
Laivan leveys (cm)172.72
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMax. KallistuskulmaPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EMC-4242-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42 | AG7RNK EMC-4242-22000 lbs.63.5 "30 astetta42 "42 "59 "€7,075.84
VESTIL EMC-4242-4 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42 | AG7RNL EMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 astetta42 "42 "59 "€7,280.70
VESTIL EMC-4848-4 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 | AG7RNN EMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 astetta48 "48 "68 "€7,509.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EMC-4848-2 Sähköinen/hydraulinen kulmakallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48
€7,176.25 / yksikkö