HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9WP Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 60-63 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | BD3VDA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 - 63 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen

Tuote: BD3VDA Malli: HBL460B9WP
€640.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Värisininen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
Jännitearvot250 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9WP Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 60 - 63 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen
€640.37 / yksikkö