VESTIL EMC-sarjan sähköiset/hydrauliset kulmakallistukset


Suodattaa
Väri: sininen , Telineen korkeus: 24 " , Fork Pocket Center: 30 " , Haarukkataskun korkeus: 2 5 / 8 " , Haarukkataskun leveys: 7 5 / 8 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 36 " , HP: 2 hv , Nostotoimintotyyppi: Nappi , Nostonopeus: 7 ft/s. , Materiaali: Teräs , Moottori HP: 2 hv , vaihe: 3 , Lavan korkeus: 24 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: Sähköjohto , Jännite: 460V
TyyliMalliKokoPituusMax. KallistuskulmaPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
EMC-4242-2
2000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "€7,075.84
B
EMC-4848-2
2000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "€7,176.25
C
EMC-4242-4
4000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "€7,280.70
D
EMC-4848-4
4000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "€7,509.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?