VESTIL CS-sarjan auton pysäkit


Suodattaa
materiaali: Muovi , Asennusreiän koko: 1 / 2 " , Piikkien määrä: 3 , Kokonaispituus: 72 " , Kokonaisleveys: 6" , Piikin pään leveys: 1" , Piikin korkeus: 12 1 / 2 " , Piikin leveys: 1 / 2 " , Nauhan pituus: 6 ft. , Nauhatyyppi: butyyli- , Nauhan leveys: 4" , Liikenteenohjauksen tyyppi: Pysäköinti Block
TyyliMalliVäriKorkeuseräPituusKokonaiskorkeusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
CS-33-B
sininen-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
B
CS-TB96-B
sininen7"Haarukkavaunun pysäkki96 "-Pysäköinti Block10 "€515.42
Tarjouspyyntö
C
CS-S72-B
sininen-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
D
CS-S72-G
Harmaa-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
E
CS-AK-3
Harmaa12.5 "-raitiovaunupysäkiltä5.38 "-Car Stop Hardware Kit6"€39.96
Tarjouspyyntö
F
CS-S48-G
Harmaa4"-raitiovaunupysäkiltä48 "-Pysäköinti Block6"€104.50
Tarjouspyyntö
G
CS-33-G
Harmaa-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
H
CS-33-W
Valkoinen3.25 "-raitiovaunupysäkiltä72 "-Pysäköinti Block6"€128.73
Tarjouspyyntö
I
CS-S48-W
Valkoinen4"-raitiovaunupysäkiltä48 "-Pysäköinti Block6"€104.50
Tarjouspyyntö
J
CS-TB96-W
Valkoinen7"Haarukkavaunun pysäkki96 "-Pysäköinti Block10 "€515.42
Tarjouspyyntö
K
CS-S72-Y
Keltainen-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
L
CS-33-Y
Keltainen-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
M
CS-S48-Y
Keltainen4"-raitiovaunupysäkiltä48 "-Pysäköinti Block6"€104.50
Tarjouspyyntö

CS-sarjan auton pysäkit

Vestil CS -sarjan autopysäkit suojaavat ihmisiä ja omaisuutta vaarallisten alueiden kuljettajilta. Ne on valmistettu 100% kierrätetystä muovista, joka kestää öljyä, tien suolaa, auringonvaloa ja kemikaaleja. Niitä on hyvin näkyvissä väreissä, kuten keltainen, harmaa, valkoinen ja sininen, joka kiinnittää huomiota ja hidastaa liikennettä. Kaikissa yksiköissä on valmiiksi poratut asennusreiät, jotta asennus on nopeaa ja helppoa. Nämä auton pysäyttimet voidaan poistaa tiivistepinnoitteen, lumen poistamisen tai sijainnin muuttamisen vuoksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?