VESTIL EHN-60-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLH

VESTIL EHN-60-T moottorinostin, teleskooppijalat, 6000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RLH Malli: EHN-60-T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin korkeus @ 2,000 lbs.6 1/4 "- 96 9/16"
Puomin korkeus @ 3,000 lbs.11 1/2 "- 92 3/8"
Puomin korkeus @ 4,000 lbs.16 11/16 "- 88 3/16"
Puomin korkeus @ 6,000 lbs.22 "- 84"
Koko6000 lbs.
Pyörän lukkoEi
Ketjun pituus11" koukulla
VäriKeltainen
Syvyys54.5 "
Laajennettavat jalatKyllä
Taitteen tyyppiEi
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus61 "
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
Jalkojen suunnitteluteleskooppinen
Jalan pituus54 1/2 "- 83 1/4"
Pituus54.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa84 "
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella2205 lbs.
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys54.5 "
Kokonaiskorkeus61 "
kokonaisleveys31.75 "
Painin käyttöHydraulinen
Ram Tonnage12
Tavoita @ 2,000 lbs.76 1 / 4 "
Tavoita @ 3,000 lbs.68 "
Tavoita @ 4,000 lbs.60 "
Tavoita @ 6,000 lbs.51 7 / 8 "
TeleskooppipuomiKyllä
Leveys31.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.1
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)80.65
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPuomin korkeus @ 1,000 lbs.Puomin korkeus @ 2,000 lbs.Jalkojen suunnitteluJalan pituusMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaMax. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksellaRam TonnageHinta
VESTIL EHN-20-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Taitettava-76 "500 lbs.3€690.08
VESTIL EHN-40-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "- 102"9 "- 96 9/16"Taitettava-85.75 "1102 lbs.8€859.07
VESTIL EHN-40-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "- 87"0 "- 82"teleskooppinen62 "- 85"72 "1000 lbs.12€876.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHN-60-T moottorinostin, teleskooppijalat, 6000 Lb. Kapasiteetti
€1,388.75 / yksikkö