VESTIL EHN-20-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLD

VESTIL EHN-20-C moottorinostin, taitettavat jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RLD Malli: EHN-20-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin korkeus @ 1,000 lbs.14 1/2 "- 80"
Puomin korkeus @ 1,500 lbs.17 1/2 "- 78"
Puomin korkeus @ 2,000 lbs.20 1/2 "- 76"
Puomin korkeus @ 500 lbs.10 1/2 "- 82"
Koko2000 lbs.
Pyörän lukkoEi
Ketjun pituus11" koukulla
Romahtanut korkeus55 1 / 2 "
Kutistettu pituus10 1 / 2 "
Tiivistetty leveys26 3 / 4 "
VäriKeltainen
Syvyys48.5 "
Laajennettavat jalatEi
Taitteen tyyppiKyllä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4 1 / 2 "
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus59 "
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
Jalkojen suunnitteluTaitettava
Pituus48.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa76 "
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella500 lbs.
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys48.5 "
Kokonaiskorkeus59 "
kokonaisleveys26.75 "
Painin käyttöHydraulinen
Ram Tonnage3
Tavoita @ 1,000 lbs.43 3 / 4 "
Tavoita @ 1,500 lbs.40 "
Tavoita @ 2,000 lbs.36 5 / 8 "
Tavoita @ 500 lbs.47 "
Takapyörän halkaisija.3 1 / 2 "
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
TeleskooppipuomiEi
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)67.95
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPuomin korkeus @ 1,000 lbs.Puomin korkeus @ 2,000 lbs.Jalkojen suunnitteluJalan pituusMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaMax. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksellaRam TonnageHinta
VESTIL EHN-40-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "- 102"9 "- 96 9/16"Taitettava-85.75 "1102 lbs.8€859.07
VESTIL EHN-40-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "- 87"0 "- 82"teleskooppinen62 "- 85"72 "1000 lbs.12€876.18
VESTIL EHN-60-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"teleskooppinen54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,388.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHN-20-C moottorinostin, taitettavat jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti
€690.08 / yksikkö