Puomin korkeus @ 1,500 lbs.: 17 1/2 "- 78" , Puomin korkeus @ 500 lbs.: 10 1/2 "- 82" , Puomin korkeus @ 6,000 lbs.: 22 "- 84" , Väri: Keltainen , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 1 1 / 4 " , Sisältää asennustarvikkeet: Kyllä , Materiaali: Teräs , Keskipyörän halk.: 3" , Keskipyörän leveys: 1 1 / 4 " , Ram aktivointi: Hydraulinen , Tavoita @ 1,500 lbs.: 40 " , Tavoita @ 500 lbs.: 47 " , Tavoita @ 6,000 lbs.: 51 7 / 8 " , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 1 1 / 4 "
Ominaisuudet
- Vestil EHN -sarjan hydraulimoottorinostureissa on teleskooppipuomi, jossa on neljä eri asetusta, mikä mahdollistaa tarkat säädöt vaihtelevien nostokorkeuksien ja -kapasiteetin mukaan.
- Näissä myymälänosturin moottorinostimissa on manuaalinen hydraulinen käsipumppu, joka takaa saumattoman puomin noston ja laskemisen, mikä takaa raskaiden kuormien tarkan paikantamisen helposti.
- Ne on varustettu suuren kapasiteetin hydraulisylinterillä nopeuttamaan nostoprosessia, ja niiden halkaisijaltaan suuri männänvarsi varmistaa vankan suorituskyvyn myös kulmissa kuormia käsiteltäessä.
- Nämä hydraulimoottorinosturit tarjoavat poikkeuksellisen siirrettävyyden kahden jäykän ja kahden kääntyvän pyörän ansiosta, mikä mahdollistaa vaivattoman liikkumisen työpajassa tai työmaalla, mikä parantaa yleistä tehokkuutta.
- Niissä on kestävä teräsrakenne ja suojamaalattu pinta, mikä takaa pitkäaikaisen luotettavuuden ja kulumiskestävyyden vaativissa nostosovelluksissa.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä näitä nostimia?
Käyttäjien tulee noudattaa painokapasiteettirajoituksia, varmistaa oikea kuormitustaso ja suorittaa rutiinihuoltotarkastuksia nostimen turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Lisäksi käyttäjiä tulee kouluttaa nostimen käyttöön onnettomuuksien välttämiseksi.
Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan myymälänosturin moottorinostimen?
Valitse nostin erityisten nostovaatimustesi perusteella ottaen huomioon tekijät, kuten kantavuus, nostokorkeus ja liikkuvuus. On suositeltavaa neuvotella ammattilaisen tai valmistajan kanssa sovellukseesi sopivimman nostimen määrittämiseksi.
Kuinka asentaa nämä Vestil-liikkeen nosturimoottorinostimet?
- Pura kaikki näiden nostimien osat pakkausmateriaaleista.
- Varmista, että sinulla on kaikki asennukseen tarvittavat työkalut ja varusteet, kuten avaimet, pistorasiat ja nosturi tai trukki nosturin nostamiseen.
- Valitse sopiva paikka nosturin asentamiselle, mieluiten tasainen ja kiinteä pinta, jossa on riittävästi liikkumatilaa.
- Aseta nosturin pohja haluamaasi paikkaan ja kohdista se oikein.
- Kiinnitä alusta lattiaan sopivilla ankkurointipulteilla tai kiinnikkeillä varmistaen vakaan ja liikkumattoman perustan.
- Kiinnitä pystysuora maston osa alustaan noudattaen valmistajan ohjeita ja käyttämällä mukana toimitettuja laitteita.
- Kokoa puomin varsi yhdistämällä yksittäiset osat varmistaen, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Kiinnitä puomin varsi pystymaston yläosaan varmistaaksesi oikean suuntauksen ja vakauden.
- Asenna hydraulisylinteri tai nostomekanismi valmistajan ohjeiden mukaisesti yhdistämällä se puomin varteen ja varmistaen sen oikean toiminnan.
- Tarkista kaikki liitännät ja kiinnikkeet varmistaaksesi, että ne on kiristetty kunnolla, mutta vältä liiallista kiristämistä vaurioiden välttämiseksi.
- Tarkasta nosturi huolellisesti ja varmista, että kaikki osat on koottu oikein ja toimintakunnossa.
- Testaa nosturi nostamalla aluksi kevyttä kuormaa varmistaaksesi sujuvan ja turvallisen toiminnan.
- Jos kaikki toimii oikein, nosturi on käyttövalmis.