VESTIL EHN-40-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLE

VESTIL EHN-40-C moottorinostin, taitettavat jalat, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RLE Malli: EHN-40-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin korkeus @ 1,000 lbs.3 "- 102"
Puomin korkeus @ 2,000 lbs.9 "- 96 9/16"
Puomin korkeus @ 3,000 lbs.15 "- 91 1/4"
Puomin korkeus @ 4,000 lbs.21 "- 85 3/4"
Koko4000 lbs.
Pyörän lukkoEi
Ketjun pituus11" koukulla
Romahtanut korkeus65 7 / 8 "
Kutistettu pituus21 "
Tiivistetty leveys31 "
VäriKeltainen
Syvyys72 "
Laajennettavat jalatEi
Taitteen tyyppiKyllä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3 1 / 2 "
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus57.63 "
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
Jalkojen suunnitteluTaitettava
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa85.75 "
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella1102 lbs.
MittayksikötJOKA
Keskipyörä Dia.3"
Keskimmäinen pyörän leveys1 1 / 4 "
Keskimmäinen kumipyörän leveys1 1 / 4 "
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus57.625 "
kokonaisleveys42.625 "
Painin käyttöHydraulinen
Ram Tonnage8
Tavoita @ 1,000 lbs.60 1 / 2 "
Tavoita @ 2,000 lbs.53 1 / 4 "
Tavoita @ 3,000 lbs.46 1 / 4 "
Tavoita @ 4,000 lbs.39 1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.3 1 / 2 "
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
TeleskooppipuomiEi
Leveys42.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)146.37
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)108.27
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPuomin korkeus @ 1,000 lbs.Puomin korkeus @ 2,000 lbs.Jalkojen suunnitteluJalan pituusMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaMax. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksellaRam TonnageHinta
VESTIL EHN-20-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Taitettava-76 "500 lbs.3€690.08
VESTIL EHN-40-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "- 87"0 "- 82"teleskooppinen62 "- 85"72 "1000 lbs.12€876.18
VESTIL EHN-60-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"teleskooppinen54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,388.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHN-40-C moottorinostin, taitettavat jalat, 4000 Lb. Kapasiteetti
€859.07 / yksikkö