VESTIL EHN-40-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLG

VESTIL EHN-40-T moottorinostin, teleskooppijalat, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RLG Malli: EHN-40-T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€876.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin korkeus @ 1,000 lbs.0 "- 87"
Puomin korkeus @ 2,000 lbs.0 "- 82"
Puomin korkeus @ 3,000 lbs.3 1/2 "- 77"
Puomin korkeus @ 4,000 lbs.8 7/8 "- 72"
Koko4000 lbs.
Pyörän lukkoEi
Ketjun pituus11" koukulla
VäriKeltainen
Syvyys62 "
Laajennettavat jalatKyllä
Taitteen tyyppiEi
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3 1 / 2 "
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus57 "
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
Jalkojen suunnitteluteleskooppinen
Jalan pituus62 "- 85"
Pituus62 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa72 "
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys62 "
Kokonaiskorkeus57 "
kokonaisleveys35 "
Painin käyttöHydraulinen
Ram Tonnage12
Tavoita @ 1,000 lbs.76 "
Tavoita @ 2,000 lbs.67 "
Tavoita @ 3,000 lbs.58 "
Tavoita @ 4,000 lbs.49 "
Takapyörän halkaisija.3 1 / 2 "
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
TeleskooppipuomiKyllä
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPuomin korkeus @ 1,000 lbs.Puomin korkeus @ 2,000 lbs.Jalkojen suunnitteluJalan pituusMax. Puomin korkeus täydessä laajennuksessaMax. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksellaRam TonnageHinta
VESTIL EHN-20-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "- 80"20 1/2 "- 76"Taitettava-76 "500 lbs.3€690.08
VESTIL EHN-40-C Moottorinostin, Taitettavat jalat, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "- 102"9 "- 96 9/16"Taitettava-85.75 "1102 lbs.8€859.07
VESTIL EHN-60-T Moottorinostin, Teleskooppijalat, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "- 96 9/16"teleskooppinen54 1/2 "- 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,388.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHN-40-T moottorinostin, teleskooppijalat, 4000 Lb. Kapasiteetti
€876.18 / yksikkö