VESTIL EASY-A-1836 Helppokäyttöinen terästrukki, 18 x 36 tuuman koko | AG7RBR

VESTIL EASY-A-1836 helppopääsyinen terästrukki, koko 18 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RBR Malli: EASY-A-1836

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Koko1,200 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti660 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Kannen pituus36 "
Kannen leveys18 "
Korkeus36 "
Pituus42 3 / 8 "
Kantavuus1200 lbs.
MittayksikötJOKA
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)107.63
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysPituusLeveysHinta
VESTIL EASY-A-2436 Helppopääsyinen terästrukki, 24 x 36 tuuman koko | AG7RBT HELPPO-A-243636 "24 "41.5 "24 "€648.59
VESTIL EASY-A-2448 Helppopääsyinen terästrukki, 24 x 48 tuuman koko | AG7RBU HELPPO-A-244848 "24 "53.5 "24 "€682.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EASY-A-1836 helppopääsyinen terästrukki, koko 18 x 36 tuumaa
€545.39 / yksikkö