VESTIL EASY-A-2436 Helppopääsyinen terästrukki, 24 x 36 tuuman koko | AG7RBT

VESTIL EASY-A-2436 helppopääsyinen terästrukki, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RBT Malli: EASY-A-2436

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Koko1,200 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti660 lbs.
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Kannen pituus36 "
Kannen leveys24 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Korkeus36 "
Sisältää660 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti
Sisällä ulkonasisä-
Pituus41.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Hyllyn kapasiteetti660 lbs.
Hyllyn korkeus25.25
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysPituusLeveysHinta
VESTIL EASY-A-1836 Helppokäyttöinen terästrukki, 18 x 36 tuuman koko | AG7RBR HELPPO-A-183636 "18 "42 3 / 8 "18 1 / 2 "€545.39
VESTIL EASY-A-2448 Helppopääsyinen terästrukki, 24 x 48 tuuman koko | AG7RBU HELPPO-A-244848 "24 "53.5 "24 "€682.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EASY-A-2436 helppopääsyinen terästrukki, koko 24 x 36 tuumaa
€648.59 / yksikkö