VALLEY CRAFT Yhden / kahden sylinterin käsikäyttöiset kuorma -autot, 600 lb


Suodattaa
Kehyksen syvyys: 22 " , Korkeus: 50 " , Pituus: 11 " , Kantavuus: 600 lbs. , Kengännumero: 10 "x 19" , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliJarruKehysmateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
F81238A9
-Teräs20 "€1,329.68
Tarjouspyyntö
B
F81303A9
-Teräs23 "€1,396.50
Tarjouspyyntö
C
F86070A9
NroAlumiini-€2,198.32
Tarjouspyyntö
C
F86065A6
KylläAlumiini-€2,666.05
Tarjouspyyntö

Yhden / kahden sylinterin käsikäyttöiset kuorma -autot, 600 lb

Valley Craft sylinterikäsiautot on suunniteltu raskaiden kaasupullojen ja -säiliöiden turvalliseen siirtämiseen. Niissä on kipinänkestävä alumiiniputkirakenne, jossa on jarrujärjestelmät, mukaan lukien teräskenkä, jotka tarjoavat täydellisen hallinnan rinteissä ja rampeissa ja pitävät pyörät paikallaan. Lisäksi nämä kuorma-autot on varustettu loviliitoksilla ja kiinteillä hitsauksilla halkaisijaltaan 9 tuuman turvallista ja tehokasta käsittelyä varten, vakiopaineistetuilla sylintereillä ja pneumaattisilla renkailla, jotka vaimentavat iskuja epätasaisessa maastossa. Niissä on teräsakselit, jotka on suljettu suojakoteloon tukemaan niiden painoa tiivistetyillä laakereilla pidentääkseen käyttöikää, ja niitä on saatavana 20 ja 23 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?