VESTIL EASY-A-2448 Helppopääsyinen terästrukki, 24 x 48 tuuman koko | AG7RBU

VESTIL EASY-A-2448 helppopääsyinen terästrukki, koko 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RBU Malli: EASY-A-2448

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Koko1,200 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti660 lbs.
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Korkeus36 "
Sisältää660 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti
Sisällä ulkonasisä-
Pituus53.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Hyllyn kapasiteetti660 lbs.
Hyllyn korkeus25.25
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysPituusLeveysHinta
VESTIL EASY-A-1836 Helppokäyttöinen terästrukki, 18 x 36 tuuman koko | AG7RBR HELPPO-A-183636 "18 "42 3 / 8 "18 1 / 2 "€545.39
VESTIL EASY-A-2436 Helppopääsyinen terästrukki, 24 x 36 tuuman koko | AG7RBT HELPPO-A-243636 "24 "41.5 "24 "€648.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EASY-A-2448 helppopääsyinen terästrukki, koko 24 x 48 tuumaa
€682.84 / yksikkö