VESTIL DTR-20 rumputaso, halkaisija 20 tuumaa, 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QZC Malli: DTR-20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputaso
hyväksyy30 gallonaa teräsrumpuja
Sisältää paristotEi
Koko2300 lbs.
VäriKeltainen
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal.
Korkeus4.5 "
Sisällä Dia.20 1 / 8 "
Pituus20.5 "
MateriaaliValmistettu teräs
Max. kapasiteetti2300 lbs.
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä1
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoSisällä Dia.PituusLeveysHinta
VESTIL DTR-24 -rumputaso, halkaisija 24 tuumaa, 55 gallonaa | AG7QZD DTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€214.56
VESTIL DTR-28 Drum Tier, 28 tuuman halkaisija, 85 gallonaa | AG7QZE DTR-2885 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€229.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DTR-20 rumputaso, halkaisija 20 tuumaa, 30 gallonaa
€186.04 / yksikkö