VESTIL DTR-28 rumputaso, halkaisija 28 tuumaa, 85 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QZE Malli: DTR-28

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputaso
hyväksyy85 gallonaa teräsrumpuja
Sisältää paristotEi
Koko2300 lbs.
VäriKeltainen
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko85 gal.
Korkeus4.5 "
Sisällä Dia.27 5 / 8 "
Pituus28 "
MateriaaliValmistettu teräs
Max. kapasiteetti2300 lbs.
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä1
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoSisällä Dia.PituusLeveysHinta
VESTIL DTR-20 rumputaso, halkaisija 20 tuumaa, 30 gallonaa | AG7QZC DTR-2030 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€186.04
VESTIL DTR-24 -rumputaso, halkaisija 24 tuumaa, 55 gallonaa | AG7QZD DTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€214.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DTR-28 rumputaso, halkaisija 28 tuumaa, 85 gallonaa
€229.05 / yksikkö