VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, kahvalla ja kallistuksella, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QWL Malli: DRUM-DRH-HR-TLT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistusrumpu Dolly
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys0.25 "
VäriHopea
Rumpukoko5 gal. Sämpäri, 30 ja 55 gal. Rummut
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus36 "
Korkeus6.25 "
Sisällä Dia.23.5 "
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
Max. Kallistuskulma10 astetta
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Kallistuskulma10 astetta
Kallistuskapasiteetti200 lbs.
KallistusominaisuusKyllä
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää rumpu kaatumasta, kun se ladataan Vestil-rumpuvaunuun?

V. Siinä on synteettinen hihna, joka on kiinnitetty nuken runkoon. Tämän hihnan toisessa päässä on koukku, joka kiinnittyy rummun yläosaan, mikä estää nesteen roiskumisen.

K. Soveltuvatko Vestilin rumpudollyt ulkokäyttöön?

V. Näissä rumpunukeissa on kumista valmistetut kääntyvät pyörät, jotka takaavat maksimaalisen pidon myös epäsuotuisissa olosuhteissa, joten ne sopivat ulkokäyttöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKahva mukanakahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Monikäyttöinen kallistusrumpu, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Valurauta1 1 / 4 "Kyllä48 "6.06 "€207.44
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Monikäyttöinen kallistusrumpu, 900 Lb. Kapasiteetti | AG7QXJ RUMPU-QUAD-H-TLT900 lbs.Kova kumi1 1 / 4 "Kyllä48 "6.25 "€200.36
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Kolmikerroksinen kallistusrumpu, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QXX DRUM-TRI-C-TLT1200 lbs.Teräs1.13 "Ei-5.88 "€256.09
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Kolmikerroksinen kallistusrumpu, 900 Lb. Kapasiteetti | AG7QXZ DRUM-TRI-H-TLT900 lbs.Teräs1 1 / 4 "Ei-5.88 "€214.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, kahvalla ja kallistuksella, 1000 Lb. Kapasiteetti
€264.85 / yksikkö