A laakerit: pallo , Kotelo: TEFC , Suorittaa loppuun: maalannut , Vaihteistokotelon materiaali: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Teräs , Vaihteet: Teräs , Asunto: Alumiinivalu , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Avaimen koko: 1/4 "neliö x 1/4" , Voitelu: PowerSTAR EP , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin runko: 49F , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennus: Kaikki asema , vaihe: 1 , Käännettävän akselin lähtö: Kyllä , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Tuplahuulilähtö , Akselin suunta: Oikea kulma , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115 VAC
730-sarja, hypoidivaihteisto, 115Vac
Bison 730 -sarjan hypoidivaihteistomoottorit ovat ihanteellisia käytettäviksi mekaanisissa laitteissa tehon ja vääntömomentin siirtämiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti teollisuussovelluksiin, kuten kuljettimiin, koneisiin ja materiaalinkäsittelyjärjestelmiin. Hypoidivaihteistomoottoreissa on useita ominaisuuksia, jotka tekevät niistä luotettavia, kestäviä ja sopivia vaativiin käyttöolosuhteisiin. Näissä hypoidivaihteistomoottoreissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytetty (TEFC) -kotelo, joka estää moottorin käämien kuumenemisen. Nämä moottorit on maalattu korroosiota, kosteutta ja muita mahdollisesti vaurioittavia aineita vastaan. Niiden vaihteistokotelo on painevalettua alumiinia, mikä takaa keveyden ja lujuuden. Nämä vaihdemoottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka vähentävät kitkaa ja lisäävät kantavuutta.