VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Monikäyttöinen kallistusrumpu, 900 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QXJ Malli: DRUM-QUAD-H-TLT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistusrumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHopea
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus48 "
Korkeus6.25 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
Max. Kallistuskulma10 astetta
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vedä hihnan pituus48 "
Kallistuskulma10 astetta
Kallistuskapasiteetti200 lbs.
KallistusominaisuusKyllä
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKahva mukanakahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Drum Dolly, kahvalla ja kallistuksella, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWL RUMPU-DRH-HR-TLT1000 lbs.Kova kumi0.25 "Kyllä36 "6.25 "€264.85
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Monikäyttöinen kallistusrumpu, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QXG DRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Valurauta1 1 / 4 "Kyllä48 "6.06 "€207.44
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT Kolmikerroksinen kallistusrumpu, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QXX DRUM-TRI-C-TLT1200 lbs.Teräs1.13 "Ei-5.88 "€256.09
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT Kolmikerroksinen kallistusrumpu, 900 Lb. Kapasiteetti | AG7QXZ DRUM-TRI-H-TLT900 lbs.Teräs1 1 / 4 "Ei-5.88 "€214.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Monikäyttöinen kallistusrumpu, 900 Lb. Kapasiteetti
€200.36 / yksikkö