DAYTON 53UG99 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 15-3/4 tuuman kääntö, 240 jännite | CD3LHY

DAYTON 53UG99 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 15-3/4 tuuman kääntö, 240 jännite

Varastossa
Tuote: CD3LHY Malli: 53UG99

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,394.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC10.0
Pohjan koko12-1/2" x 12-1/2"
Kapasiteetti Valurauta1-1 / 2 "
Kapasiteetti teräs1"
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.3-3 / 8 "
Johdollinen / langatoncorded
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan50-1 / 4 "
Moottori HP2
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys27.5 "
Kokonaiskorkeus69 "
kokonaisleveys17.75 "
Vaihe1
Quill Dia.2"
Karan nopeus35 5600 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio3MT
Karan pöydälle33-3 / 4 "
Karan matka4-1 / 8 "
Keinu15-3 / 4 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta12-9/16" x 12-9/16"
KallistuskulmaKallistumaton
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49G986 lattiaporakone 20 kääntöpuolella 1 hv | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH06 lattiaporakone, hihnakäyttötyyppi, 22 tuuman kääntö, 240 jännite, 3 moottoria hv | CD3FRN 53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Muuttuja36 "76 "23 "€10,275.21
DAYTON 467L01 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 60 RPM - 3600 RPM, 460 V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
DAYTON 54ZW28 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 180 RPM - 2940 RPM, 115/230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPK 54 ZW28--------€1,751.03
DAYTON 400H52 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 240 RPM - 3200 RPM, 115 V AC, 15 tuuman kääntö | CJ2FPL 400H52--------€1,024.46
DAYTON 54ZW33 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 120 RPM - 3605 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPM 54 ZW33--------€3,089.06
DAYTON 53UH02 lattiaporapuristin, hammaspyöräpää, kiinteä, 130 RPM - 3480 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPN 53UH02--------€7,960.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53UG99 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 15-3/4 tuuman kääntö, 240 jännite
€9,394.30 / yksikkö