IGUS Sarja, 2480, kaapeliteline Medium


Suodattaa
Ontelon korkeus: 0.980 "/ 25 mm , Linkki linkkipuheenvuoroon: 1.81 "/ 46 mm , Tyyli: oheinen , Tyyppi: Keskikokoinen
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
2480-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.11
A
2480-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€212.80
A
2480-03-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€182.62
A
2480-03-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
A
2480-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€54.78
A
2480-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
A
2480-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€170.38
A
2480-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€196.38
A
2480-10-125-0-4
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€196.38
A
2480-03-125-0-1
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
A
2480-05-125-0-1
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
A
2480-07-125-0-1
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€53.29
A
2480-03-125-0-4
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€182.62
A
2480-07-125-0-4
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€212.80
A
2480-05-125-0-4
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€170.38
A
2480-10-125-0-1
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€60.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?