AIR SCIENCE Työaseman PCR


Suodattaa
noudattaminen: UL 61010 , Syvyys: 26 " , Suodattimen tyyppi: HEPA , Korkeus: 35 " , Sisäkorkeus: 24 " , Sisäleveys: 25.5 " , Materiaali: Jauhemaalattu teräs, polykarbonaatti, polypropeeni , Aukon koko: 8" , Kokonaiskorkeus: 35 " , Kokonaisleveys: 26 " , Jännite: 115V / 60 Hz , Jännite (AC): 115
TyyliMalliCFMHPSisäpituusKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A
PCR-24
2500.423.5 "24 "24 "€3,185.95
B
PCR-36
2500.435.5 "36 "36 "€3,950.63
C
PCR-48
5000.847.5 "48 "48 "€4,374.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?