Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CYL-M-7 manuaalinen sylinterinnostin, 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PUC Malli: CYL-M-7
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
€261.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen sylinterinostin
Koko200 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys10 1 / 2 "
Taitettu aste105 astetta
Korkeus1 1 / 4 "
SisältääHyväksyy halkaisijaltaan jopa 7" sylinterit; Taitettava 105 astetta.
Pituus10 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.7"
MittayksikötJOKA
Toimintamanuaalinen
toimintatapamanuaalinen
Virtalähdemanuaalinen
Leveys20 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)51.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisältääeräPituusMax. Sylinterin halk.LeveysHinta
VESTIL CYL-M-9 Käsikäyttöinen sylinterinnostin, 9 tuuman halkaisija. | AG7PUD CYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Hyväksyy halkaisijaltaan jopa 9" sylinterit; Taitettava 105 astetta.Manuaalinen sylinterinostin12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "€303.35
VESTIL CYL-M-10 sylinterinostin, manuaalinen, 10 tuuman halkaisija. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Rumpunostin13.25 "10 "21.25 "€279.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-M-7 manuaalinen sylinterinnostin, 7 tuumaa
€261.95 / yksikkö