Hydrauliset virtauksenjakajat

Suodattaa

Hydrauliset virtauksen jakajat on suunniteltu jakamaan yhden pumpun virtaus tasaisesti tai ennalta määrätyissä suhteissa kahden tai useamman toimilaitteen välillä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hydraulivirtauksia...Lue lisää

TyyliMalliSiirtymäVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineLeveysHinta (ei alv)
A10200750.129 cc / kierros2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€483.66
A10200760.258 cc / kierros5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€461.28
A11000420.581 cc / kierros10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€861.51
TyyliMalliHinta (ei alv)
AAFT100-250/250-B-650€334.61
AAFT100-510/510-B-650€344.33
PARKER -

GRESEN hydraulinen virtauksen jakaja, valurauta, pituus 5.51 tuumaa, leveys 1.87 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
PDC-12-50CT7GLH€254.74
CHIEF -

Hydraulinen virtauksenjakaja

MallieräHinta (ei alv)
FM-4R4.2SAH4UVY€1,179.40

Hydrauliset virtauksenjakajat

Hydrauliset virtauksenjakajat jakavat yhdestä pumpusta tulevan virtauksen tasaisesti tai ennalta määrätyissä suhteissa kahden tai useamman toimilaitteen kesken. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hydraulisia virtausjakajia Päällikkö ja haldex. Näitä kiertovaihteellisia virtausjakajia käytetään synkronoimaan kaksi rinnakkaista liikettä hydraulisesti eikä mekaanisesti. Niissä on pysyvästi valettu valurautarakenne, joka kestää jopa 2 PSI: n käyttöpaineen, ja sisäänrakennettu paineenalennusventtiili sisäisen paineen vähentämiseksi. 3000 -hampaiset karkaistut teräsvaihteet voivat pyöriä maksiminopeudella 11 r / min, jolloin ulkoinen nestepaine on 4500 PSI. Valitse laaja valikoima hydraulisia virtausjakajia, saatavana 4500–2.4, 5–2.5, 5–5 ja 10–10 GPM -virtausluokituksella.

Usein kysytyt kysymykset

Miten hydrauliset virtauksenjakajat asennetaan?

  • Määritä kunkin ulostulon virtausnopeusvaatimukset.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva virtauksen jakaja.
  • Kiinnitä virtauksen jakaja tukevasti hydraulijärjestelmään kohdistamalla portit.
  • Liitä hydrauliletkut sopivilla liittimillä ja letkuilla.
  • Testaa virtauksen jakaja varmistaaksesi tasaisen virtauksen ja tee säädöt tarvittaessa.
  • Tarkkaile ja huolla säännöllisesti virtauksen jakajaa ja hydraulijärjestelmää optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Kuinka valitsen hydraulijärjestelmääni oikean hydraulivirtauksen jakajan?

  • Määritä tarvittavat virtausnopeudet ja valitse jakaja, joka pystyy käsittelemään niitä.
  • Valitse jakaja, jossa on oikea määrä pistorasiaa.
  • Varmista, että jakaja kestää hydraulijärjestelmän suurimman käyttöpaineen.
  • Valitse tarkempi jakaja, jos tarkkuus on tarpeen.
  • Valitse kestävä ja vähän huoltoa vaativa jakaja.
  • Varmista yhteensopivuus muiden hydraulikomponenttien kanssa.

Kuinka puhdistaa ja huoltaa hydrauliset virtauksen jakajat?

  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden, vuotojen tai korroosion varalta.
  • Pidä se puhtaana pyyhkimällä se alas.
  • Varmista, että hydraulineste on puhdas ja vaihda suodattimet säännöllisesti.
  • Tarkista ja huolla voitelu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?