Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CYL-M-9 manuaalinen sylinterinnostin, 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PUD Malli: CYL-M-9
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
€303.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen sylinterinostin
Koko200 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys12 1 / 4 "
Taitettu aste105 astetta
Korkeus1 1 / 4 "
SisältääHyväksyy halkaisijaltaan jopa 9" sylinterit; Taitettava 105 astetta.
Pituus12 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.9"
MittayksikötJOKA
Toimintamanuaalinen
toimintatapamanuaalinen
Virtalähdemanuaalinen
Leveys20 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.186
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)51.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisältääeräPituusMax. Sylinterin halk.LeveysHinta
VESTIL CYL-M-7 Käsikäyttöinen sylinterinnostin, 7 tuumaa halk. | AG7PUC CYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Hyväksyy halkaisijaltaan jopa 7" sylinterit; Taitettava 105 astetta.Manuaalinen sylinterinostin10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "€261.95
VESTIL CYL-M-10 sylinterinostin, manuaalinen, 10 tuuman halkaisija. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Rumpunostin13.25 "10 "21.25 "€279.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-M-9 manuaalinen sylinterinnostin, 9 tuumaa
€303.35 / yksikkö