VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 4 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AYP

VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 4 x 1-9/16 tuumaa

Tuote: CE3AYP Malli: CST-AL-4x2SO-SWTB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko400 lbs.
Pyörän koko4 "x 1 9 / 16"
Halkaisija4"
durometer75 Ranta D
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus5 1 / 8 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus5 1 / 8 "
Ylälevyn koko2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TyyppiKääntyvä kokonaisjarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräYlälevyn kokoHinta
VESTIL CST-AL-4x2SO-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 4 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AYM CST-AL-4x2SO-RJäykkä400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Ranta D5 1 / 8 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x2SO-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 4 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AYN CST-AL-4x2SO-SKääntyvä400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Ranta D5 1 / 8 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x2SO-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AZD CST-AL-5x2SO-RJäykkä400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta A6 1 / 8 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x2SO-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AZE CST-AL-5x2SO-SKääntyvä400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta A6 1 / 8 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x2SO-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AZF CST-AL-5x2SO-SWTBKääntyvä1100 lbs.6 "x 2"6"92 Ranta A7 1 / 2 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 4 x 1-9/16 tuumaa