KERN AND SOHN Henkilökohtaiset lattiavaaka


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 960 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde
TyyliMalliLavan korkeusKalibrointiarvoHousing DimensionAlustan leveysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoAsettumisaikaYksikötHinta (ei alv)
A
MPC 300K-1M
--------€447.45
Tarjouspyyntö
B
MPK 200K-1P
--X x 350 370 960 mm-0.1 kg, 100 g350 x 350 mm2 sekuntia.Kg, paunaa€252.57
C
MPE 200K-1HEM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€739.68
D
MPE 250K100HM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€799.81
E
MPE 200K-1PEM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sekuntia.Kg€679.54
Tarjouspyyntö
F
MPL 200K-1P
--X x 350 350 960 mm-0.1 kg, 100 g350 x 350 mm2 sekuntia.Kg, paunaa€264.60
G
MPT 300K100M
--------€584.66
Tarjouspyyntö
H
MPD 200K-1EM
360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€481.09
I
MPD 250K100M
360 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€529.20
J
MPE 250K100PM
360 mm0.1Kg-365 mm-327 x 333 mm3 sekuntia.Kg€739.68
A
MPC 250K100M
370 mm0.1Kg-365 mm--3 sekuntia.Kg€481.09
K
MPC 300K-1LM
500 mm0.1Kg-400 mm--3 sekuntia.Kg€835.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?