BALDOR MOTOR Magneettigeneraattoreiden nostaminen


Baldor-Reliancen nostomagneettigeneraattoreita käytetään sähkömagneettien nostamiseen romu- ja irtometallien käsittelylaitoksissa. Vaakapintaiset moottorit voidaan kytkeä dieselmoottoriin hihnoilla ja C-pinnalla varustetut moottorit voidaan kytkeä nosturin PTO:iin.

Suodattaa
Ankkurijännite: 230 , Tehtävä: JATKUU , Kotelo: DPFG , Kotelon tyyppi: DPFG , Moottorin tyyppi: Harjattu , NEMA/IEC-kehys: 328 ATC , Palvelutekijä: 1.0
TyyliMalliAnkkurivirtaHarjatHPEristysluokkaAsennusasentoulostuloRPM
A
CDMG2325
--25 hvF, H--1750 RPM
Tarjouspyyntö
B
DMG2305
21.7018044-45FF15 kW2500
Tarjouspyyntö
B
DMG2307
32.60150986-21-17.5FF27.5 kW2500
Tarjouspyyntö
B
DMG2310
43.50150986-21-110FF210 kW2500
Tarjouspyyntö
A
CDMG2310
43.50150986-21-110FF210 kW2500
Tarjouspyyntö
A
CDMG2315
65.00150986-25-115FF215 kW1750
Tarjouspyyntö
B
DMG2315
65.00150986-25-115FF215 kW1750
Tarjouspyyntö
A
CDMG2320
87.0028610-120FF220 kW1750
Tarjouspyyntö
B
DMG2320
87.0028610-120FF220 kW1750
Tarjouspyyntö
B
DMG2325
109.0028610-125FF225 kW1750
Tarjouspyyntö
B
DMG2333
144.0028610-133FF233 kW1750
Tarjouspyyntö
A
CDMG2333
144.0028610-133FF233 kW1750
Tarjouspyyntö
B
DMG2340
174.0028610-140FF240 kW1750
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Pysyvien nostomagneettigeneraattoreiden rungossa on kaksi magneettia ja roottori.
  • Kun nämä kaksi magneettia sijoitetaan samaan suuntaan, ne tuottavat magneettivuon, joka saavuttaa nostettavat metalliset esineet.

Ominaisuudet

  • 230 VDC nostomagneettigeneraattorit raskaalla teräsrungolla, valurautaisilla päätylevyillä ja paksulla teräskotelolla.
  • Ylisuuret harjat ja kommutaattorit, kaksoistiivistetyt kuulalaakerit ja korroosionkestävä epoksimaali takaavat pitkän käyttöiän ja vähimmäishuoltovaatimukset.
  • Luokan H eristys luokan F lämpötilan nousulla.
  • DPFG-kotelo, joka tuottaa 100 % nimellisvääntömomentin 50 %:iin perusnopeudesta.
  • Mukana F-2 putkilaatikko.
  • C-Pinta- ja pohjakiinnitys hydraulipumpun tai voimanoton asennukseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää nostomagneettigeneraattoreita?

  • Turvallisuussyistä käyttäjän on säädettävä magneetti haluttuun asentoon ja siirryttävä pois.
  • Paina ON-painiketta siirtääksesi sähkömagneettista energiaa roottorin magneetista päärungossa olevaan magneettiin, joka siirretään sitten nostettaviin esineisiin. Tämä saa esineet vetäytymään magneetin puoleen.
  • Kuljeta kuorma lopulliseen määränpäähänsä.
  • Paina OFF-painiketta pysäyttääksesi magneettivuon ja vapauttaaksesi kuorman oikeaan kohtaan.
  • Vaikka kuljettaja painaisi OFF-painiketta kuormaa liikuttaessaan, se ei putoa heti.
  • Olemme täällä auttamassa!

    Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?