VESTIL CST-AL-SO-sarjan polyuretaani-elastomeeripyörät


Suodattaa
Maali: Sinkitty, sininen passivoitu , Materiaali: polyuretaani
TyyliMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräYlälevyn koko
A
CST-AL-5x2SO-R
Jäykkä400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta A6 1 / 8 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Tarjouspyyntö
B
CST-AL-4x2SO-R
Jäykkä400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Ranta D5 1 / 8 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Tarjouspyyntö
C
CST-AL-5x2SO-SWTB
Kääntyvä1100 lbs.6 "x 2"6"92 Ranta A7 1 / 2 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"
Tarjouspyyntö
D
CST-AL-4x2SO-S
Kääntyvä400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Ranta D5 1 / 8 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Tarjouspyyntö
E
CST-AL-5x2SO-S
Kääntyvä400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta A6 1 / 8 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Tarjouspyyntö
F
CST-AL-4x2SO-SWTB
Kääntyvä kokonaisjarrulla400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Ranta D5 1 / 8 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?