VESTIL CPRO-600 Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 21-1/4 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG7PPB Malli: CPRO-600

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työntekijän tuoli
Pohjan pituus21 "
Pohjan leveys14 "
Koko220 lbs.
PuhdistusmenetelmäSaippua ja vesi
VäriMusta
TyynytyyppiSuorakulmio
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus36.63 "
Pituus21.25 "
Kantavuus220 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Säädetty korkeus34 "
Max. Istuimen korkeus34 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus13 "
Min. Istuimen korkeus13 "
Istuinkorkeus max.34 "
Istuinkorkeus min.13 "
Istuimen lisäykset2"
Istuimen pituus9"
Istuimen materiaaliVinyyli
Istuimen tyyppiPehmustettu
Istuimen leveys14 "
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)93.03
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi9401710031
AlkuperämaaJP

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja ergonomisista työtuoleista on?

A.

  • Asennon tuki.
  • Ei selkä- tai niskakipuja.
  • Lievittää lantion painetta.
  • Parantunut verenkierto.
  • Lisää tuottavuutta.

K. Kuinka puhdistan ja huollan ergonomisen työtuolin?

A.

  • Käytä pehmeää liinaa tai harjalla varustettua pölynimuria pölyn ja roskien poistamiseen säännöllisesti tuolin pinnalta.
  • Puhdista pienet tahrat tai roiskeet varovasti miedon pesuaineen ja veden seoksella.
  • Levitä pieni määrä voiteluainetta liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei tuolissa ole löystyneitä ruuveja, pultteja tai vaurioita, ja kiristä tai korjaa tarvittaessa.
  • Opeta käyttäjiä noudattamaan painokapasiteettirajoituksia ja käsittele tuolia varovasti vaurioiden välttämiseksi.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä ergonomista työtuolia?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat liikkuvuus, ergonomia, säädettävyys, mukavuus ja turvallisuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Säädetty korkeusPohjan pituusPohjan leveysMin. Istuimen korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysKorkeusHinta
VESTIL CPRO-100 Ergonominen työtuoli, kannettava | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-200 Ergonominen työistuin/tuoli, 13-26 tuuman korkeus | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
VESTIL CPRO-600S Ergonominen työtuoli, kääntyvä istuin | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
VESTIL CPRO-800LP Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 13-1/2 tuuman istuimen leveys, musta | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPRO-600 Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 21-1/4 tuumaa, musta
€432.28 / yksikkö