VESTIL CPRO-200 Ergonominen työistuin/tuoli, 13-26 tuuman korkeus | AG7PPA

VESTIL CPRO-200 Ergonominen työistuin/tuoli, korkeus 13-26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PPA Malli: CPRO-200

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työntekijän tuoli
Pohjan pituus21 "
Pohjan leveys14 "
Koko220 lbs.
PuhdistusmenetelmäSaippua ja vesi
VäriMusta
TyynytyyppiSuorakulmio
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus25.38 "
Pituus17 "
Kantavuus220 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Säädetty korkeus26 "
Max. Istuimen korkeus26 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus13 "
Min. Istuimen korkeus13 "
Istuinkorkeus max.26 sisään.
Istuinkorkeus min.13 sisään.
Istuimen lisäykset2"
Istuimen pituus9 1 / 2 "
Istuimen materiaaliVinyyli
Istuimen tyyppiPehmustettu
Istuimen leveys14 "
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)64.45
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9401710031
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Säädetty korkeusPohjan pituusPohjan leveysMin. Istuimen korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysKorkeusHinta
VESTIL CPRO-100 Ergonominen työtuoli, kannettava | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-600 Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 21-1/4 tuumaa, musta | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
VESTIL CPRO-600S Ergonominen työtuoli, kääntyvä istuin | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
VESTIL CPRO-800LP Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 13-1/2 tuuman istuimen leveys, musta | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPRO-200 Ergonominen työistuin/tuoli, korkeus 13-26 tuumaa
€356.31 / yksikkö