VESTIL CPRO-100 Ergonominen työtuoli, kannettava | AG7PNZ

VESTIL CPRO-100 ergonominen työtuoli, kannettava

Varastossa
Tuote: AG7PNZ Malli: CPRO-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työntekijän tuoli
Pohjan pituus17 1 / 4 "
Pohjan leveys12 3 / 4 "
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
PuhdistusmenetelmäSaippua ja vesi
VäriMusta
TyynytyyppiSuorakulmio
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus19 "
Pituus17.25 "
Kantavuus200 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Säädetty korkeus18 "
Max. Istuimen korkeus18 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus9"
Min. Istuimen korkeus9"
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Istuinkorkeus max.18 sisään.
Istuinkorkeus min.9 sisään.
Istuimen lisäykset2"
Istuimen pituus9 1 / 2 "
Istuimen materiaaliVinyyli
Istuimen tyyppiPehmustettu
Istuimen leveys12 1 / 2 "
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi9401710031
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Säädetty korkeusPohjan pituusPohjan leveysMin. Istuimen korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysKorkeusHinta
VESTIL CPRO-200 Ergonominen työistuin/tuoli, 13-26 tuuman korkeus | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
VESTIL CPRO-600 Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 21-1/4 tuumaa, musta | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
VESTIL CPRO-600S Ergonominen työtuoli, kääntyvä istuin | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
VESTIL CPRO-800LP Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 13-1/2 tuuman istuimen leveys, musta | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPRO-100 ergonominen työtuoli, kannettava
€280.50 / yksikkö