VESTIL CPRO-sarjan ergonomiset työistuimet


Suodattaa
Rullan halkaisija: 2" , Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Puhdistusmenetelmä: Saippua ja vesi , Väri: Musta , Tyynyn tyyppi: Suorakulmio , Taitettu profiili: 4" , Kehyksen materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Istuimen lisäykset: 2" , Istuimen materiaali: Vinyyli , Istuintyyppi: Pehmustettu
TyyliMalliMin. Säädetty korkeusPohjan pituusPohjan leveysMin. Istuimen korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
CPRO-100
9"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
B
CPRO-200
13 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
C
CPRO-600
13 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
D
CPRO-600S
14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€465.26
E
CPRO-800LP
18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?