DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 45 tuumaa | CF6LQK

DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-95 Varastokärry, jossa ergonominen kahva, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LQK Malli: RSCE-1830-2-3.6K-95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus45 "
Pituus36.25 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.9158
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-ALD-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 43-3/8 tuumaa | CF6LQL RSCE-1830-2-3.6 K-ALD-95Kuvioitu jauhemaali43.375 "36.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€560.81
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-TLD-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 45 tuumaa, harmaa | CF6LQM RSCE-1830-2-3.6K-TLD-95Kuvioitu jauhemaali45 "36.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€560.81
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 43-5/8 tuumaa | CF6LQN RSCE-1830-2-95Kuvioitu jauhemaali43.625 "36.25 "1200 lbs.Teräs18.25 "€436.99
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-TLD-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 43-5/8 tuumaa, harmaa | CF6LQP RSCE-1830-2-TLD-95Kuvioitu jauhemaali43.625 "36.25 "1200 lbs.Teräs18.25 "€436.99
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1836-2-3.6K-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 42-1/4 x 45 tuumaa | CF6LQQ RSCE-1836-2-3.6K-95Kuvioitu jauhemaali45 "42.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€581.30
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1836-2-3.6K-ALD-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 42-1/4 x 43-3/8 tuumaa | CF6LQR RSCE-1836-2-3.6 K-ALD-95Kuvioitu jauhemaali43.375 "42.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€552.20
DURHAM MANUFACTURING RSCE-1836-2-3.6K-TLD-95 varastokärry ergonomisella kahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 42-1/4 x 45 tuumaa, harmaa | CF6LQT RSCE-1836-2-3.6K-TLD-95Kuvioitu jauhemaali45 "42.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€581.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCE-1830-2-3.6K-95 Varastokärry, jossa ergonominen kahva, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 45 tuumaa
€560.81 / yksikkö