VESTIL CPRO-600S Ergonominen työtuoli, kääntyvä istuin

Varastossa
Tuote: AG7PPC Malli: CPRO-600S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työntekijän tuoli
Pohjan pituus21 "
Pohjan leveys17 "
Koko220 lbs.
PuhdistusmenetelmäSaippua ja vesi
VäriMusta
TyynytyyppiSuorakulmio
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus36.63 "
Pituus21.25 "
Kantavuus220 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Säädetty korkeus35.5 "
Max. Istuimen korkeus35 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus14.5 "
Min. Istuimen korkeus14 1 / 2 "
Istuinkorkeus max.35-1 / 2 tuumaa
Istuinkorkeus min.14-1 / 2 tuumaa
Istuimen lisäykset2"
Istuimen pituus12 "
Istuimen materiaaliVinyyli
Istuimen tyyppiPehmustettu
Istuimen leveys14 "
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)93.03
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi9401710031
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Säädetty korkeusPohjan pituusPohjan leveysMin. Istuimen korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysKorkeusHinta
VESTIL CPRO-100 Ergonominen työtuoli, kannettava | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€280.50
VESTIL CPRO-200 Ergonominen työistuin/tuoli, 13-26 tuuman korkeus | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€356.31
VESTIL CPRO-600 Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 21-1/4 tuumaa, musta | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€432.28
VESTIL CPRO-800LP Ergonominen työtuoli, 220 Lb. Kapasiteetti, 13-1/2 tuuman istuimen leveys, musta | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€319.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPRO-600S Ergonominen työtuoli, kääntyvä istuin
€465.26 / yksikkö