VESTIL CCRF-30-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGZ

VESTIL CCRF-30-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 30 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7PGZ Malli: CCRF-30-W

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terän väriHopea
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän koko30 "
CFM korkea6000 CFM
CFM matala4800 CFM
CFM Medium5500 CFM
VäriMusta, hopea
Johdon pituus108 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus36 "
Kotelon väriMusta
SisältääSJT Type 3 -johdinjohto, 1/4 hevosvoiman sähkömoottori, laitteisto mukana
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet2.4A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 4 hp
AsennustyyliSeinä
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe1
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysTerän väriTerä Dia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysSuositeltava huoneen kokoJänniteCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta
VESTIL CCRF-24-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Musta25 "104 "27 "600 sq ft.120V4900 CFM€662.76
Tarjouspyyntö
VESTIL CCRF-24-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Hopea25 "27 "12 "-115V-€565.51
VESTIL CCRF-30-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Musta30 "106 "27 "700 sq ft.115V5500 CFM€730.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCRF-30-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 30 tuumaa.
€589.81 / yksikkö