Vestil CCRF-24-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 24 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7PGW Malli: CCRF-24-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terän väriMusta
Terä Dia.25 "
Terän koko24 "
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4900 CFM
CFM korkea5400 CFM
CFM matala4300 CFM
CFM Medium4900 CFM
VäriMusta, hopea
Johdon pituus108 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Korkeus104 "
Sisältää(1) Jalusta, kaupallinen kiertovesituuletin
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet2.3A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 4 hp
AsennustyyliJalusta
Nopeuksien määrä2
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys27 "
Vaihe1
Navan pituus6 "- 43"
Suositeltava huoneen koko600 sq ft.
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
Jännite120V
Voltit / vaihe120 V / 1 PH
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)264.16
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysTerän väriTerä Dia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysSuositeltava huoneen kokoJänniteCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta
VESTIL CCRF-24-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 24 tuumaa. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Hopea25 "27 "12 "-115V-€565.51
VESTIL CCRF-30-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Musta30 "106 "27 "700 sq ft.115V5500 CFM€730.02
VESTIL CCRF-30-W kaupallinen kiertovesituuletin, halk. 30 tuumaa. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Hopea30 "36 "16 "-115V-€589.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil CCRF-24-P kaupallinen kiertovesipuhallin, halk. 24 tuumaa.
€662.76 / yksikkö