Suljetut tilalämmittimet

Suodattaa

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Sähköiset ilmanvaihtolämmittimet

TyyliMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta (ei alv)
ASVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€7,628.73
BSVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€12,210.55
CSVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "€8,681.31

Suljetut tilalämmittimet

Suljettuja tilalämmittimiä käytetään tarjoamaan turvallista hengitysilmaa ahtaissa tiloissa. Raptor Supplies tarjoaa luotettavia lauhdepumppuja Air Systems International ja Allegro. Nämä suljetut tilalämmittimet ovat yleensä kevyitä ja siten helposti kannettavia. Air Systems Internationalin suljettuja tilalämmittimiä käytetään tehokkaasti telttojen ja muiden suljettujen työtilojen lämmittämiseen. Näissä lämmittimissä on alumiinipinnoitteinen kotelo kemiallisen stabiilisuuden ja lämmönkestävyyden takaamiseksi. Lämpötilan noustessa 170 asteeseen F nämä lämmittimet tuottavat 3500 watin lähtötehon ja tarjoavat 23,900 XNUMX BtuH lämmitystehon. Allegro suljetut tilalämmittimet on suunniteltu toimimaan 110 VAC: n jännitteellä ja tuottamaan 5115 BtuH lämpöä ilman virtauksella jopa 115 CFM. Nämä lämmittimet on varustettu helposti säädettävillä termostaatin nupeilla lämpötilan säätämistä varten ja metalliristikon poistoaukkoilla lisäturvallisuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta suljettuja tilalämmittimiä, saatavana hopeanvihreinä ja vihreinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?